Din 1941, Hilti produce scule electrice, elemente de fixare, inserții de scule, produse chimice pentru construcții și multe altele pentru utilizare în aplicații de construcții, întreținere, reparații și inginerie. Are sediul în Schaan, Liechtenstein. Catalogul mărcii include ciocane rotopercutoare/de demolare, șurubelnițe, șurubelnițe, ferăstraie, polizoare, scule de fixare, tăietoare hidraulice, aspiratoare, burghie și multe altele. Malaxoarele de noroi cu acumulator Hilti sunt ideale pentru amestecarea betonului, stucului, mortarului, noroiului de gips-carton, chitului, adezivilor, compusului de umplutură și a multor alte materiale de construcție folosind un motor puternic fără perii. Acestea au un design cu mâner dublu cu un declanșator ușor de control al vitezei pentru operații confortabile și rapide. Aceste mixere fără fir elimină riscurile asociate cu cablurile lungi de tracțiune pe șantier. Acestea funcționează pe platforma de baterii Nuron cu baterii cu durată mai lungă de viață pentru reducerea timpului de nefuncționare a bateriilor de înlocuire.
Clienții care caută scule electrice și scule fără fir ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!