Parte a familiei de companii Ganter din 2012, JW Winco este o dovadă a unei tradiții de excelență care datează de la înființare. Cu sediul în New Berlin, Washington, catalogul mărcii include zăvoare cu came, conectori cleme, încuietori cu came din oțel inoxidabil și mânere în U pentru cabinet. Rotile pivotante ușoare din seria LER-TPA ale mărcii au capacități de încărcare cuprinse între 100 și 250 kg. Aceste roți pivotante au o placă superioară și un disc cu bilă pentru a asigura o protecție optimă a mingii. Au suporturi ștanțate din oțel pentru rezistență la coroziune. Aceste roți pivotante oferă un nivel ridicat de confort operațional, cu o funcționare redusă și rezistență minimă la rulare și rotire. Au roți cu o conexiune legată chimic la centrul roții. Aceste unități cu rotile pivotante sunt echipate cu rulmenți dubli cu bile în capul pivotant pentru a oferi mobilitate și manevrabilitate îmbunătățite, permițând mișcări fine și precise.
Clienții care caută rotile pivotante ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!