Lakeside produce echipamente pentru servicii alimentare pentru a fi utilizate în restaurante, hoteluri, cantine și alte bucătării comerciale. Catalogul lor include stații de mise en place, cărucioare utilitare, dozatoare, suporturi de depozitare, stații de gătit, distribuitoare, suporturi pentru boluri, cărucioare de livrare a mesei și multe altele. Cărucioarele din oțel inoxidabil închise pe 3 părți ale mărcii sunt ideale pentru depozitarea și transportul vaselor, ustensilelor și altor vase de gătit. Au o construcție din oțel inoxidabil cu exterior laminat de vinil pentru rezistență la coroziune, durabilitate și suprafețe ușor de curățat / șters. Aceste cărucioare sunt închise din 3 laturi pentru serviciul ascuns la masă pentru alimente și pot fi echipate cu uși opționale cu balamale pentru a ascunde complet conținutul depozitat. Acestea sunt prevăzute cu roți pivotante și fixe din poliuretan No-Mark pentru transport ușor dintr-un loc în altul.
Furnizăm și livrăm în peste 60 de țări, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Indonezia și Malaezia. Ne puteți contacta fie prin telefon / WhatsApp / chat live, fie să trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!