Din 1947, Lamons produce garnituri, șuruburi și ansambluri de furtunuri. Cu sediul în Houston, Texas, SUA, catalogul extins al mărcii include etanșări nemetalice, metalice și semimetalice, furtunuri, rosturi de dilatare și elemente de fixare. Garniturile spiralate Lamons oferă rezistență la coroziune combinând o configurație de umplutură HTG cu grafit de cea mai înaltă puritate și un inel interior Kammpro laminat cu material PTFE moale. Inelul interior este lipsit de coroziune datorită interacțiunii cu materiale diferite, iar designul sigur la foc încorporează capabilitățile de etanșare ale grafitului cu mica pe ID și OD pentru a preveni coroziunea. Furtunurile pentru produse chimice / petrol ale mărcii sunt fabricate din FEP, PTFE / UHMWPE sau XLPE și împletite / întărite cu snur textil și spirală din sârmă de oțel. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 212 grade F.
Clienții care caută garnituri, șuruburi sau furtunuri Lamons pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!