OLDE TYME

Olde Tyme Food Products este un producător de produse alimentare și echipamente de bucătărie. Întrerupătoarele cu buton Olde Tyme sunt proiectate pentru a opera mașini, oferind comenzi simple de pornire/oprire. Sunt compatibile cu polizoarele Olde Tyme (model PN2) disponibile in variante de 110V si 220V. Butoanele cu coduri de culoare au instrucțiuni imprimate pentru identificarea și operarea ușoară. Mașinile de tocat nuci Olde Tyme sunt ideale pentru măcinarea alunelor, caju, migdale și fistic într-o pastă groasă. Ele oferă atât operațiuni controlate în timp, cât și operațiuni continue și sunt alimentate de un motor industrial de 1.5 CP. Aceste motoare sunt certificate NSF pentru funcționare în siguranță.
Clienții care caută piese și înlocuiri individuale pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată Raptor Supplies. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă.

Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!

Cere o cotatie

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a obține sfaturi personale
Suntem disponibili de la de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.