POWERFLARE

Cu sediul central în San Fransisco, SUA, PowerFlare produce pentru o perioadă semnificativă semnale de semnalizare rutiere cu LED și lumini de siguranță pentru aplicații de urgență și pe marginea drumului, asigurând fiabilitate și vizibilitate în situații critice. Linia de produse a mărcii include un kit de siguranță cu LED-uri reîncărcabil, LED-uri de semnalizare rutieră și accesorii de siguranță. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

PFPACK24Y-R-OSP4O-RA-OSP4O-R-YSP4O-R-OSP4O-A-YSP4O-A-OSP6O-RA-YSP6O-RA-OSP6O-R-YSP6O-R-OPF210-A-YPFPACK24Y-R-Y

Siguranţă Filtru

Lumini cu LED-uri, lumini de siguranță

  • Super LED Road Flare
  • Super LED Road Flare
  • Super LED Road Flare
  • Super LED Road Flare+9
Articolul (12)
  • Flare de siguranță cu LED
  • Flare de siguranță cu LED
  • Flare de siguranță cu LED
  • Flare de siguranță cu LED+27
Articolul (30)
Kit LED Safety Flare Adaptor AC/DC
Cod produs: AH2YJF
Model: ACDC-001
€38.03 /unitate
Adauga in cos

Despre POWERFLARE

Catalogul extins PowerFlare include un kit de iluminare de siguranță cu LED, o lumină de siguranță cu LED și un kit de lumină de siguranță cu LED reîncărcabilă. Al brandului Kit-uri cu LED-uri de siguranță au capace din policarbonat pentru durabilitate și rezistență la deteriorare. Aceste lumini pot continua să strălucească până la 100 de ore datorită bateriilor reîncărcabile. Ele vin în galben strălucitor pentru o vizibilitate ridicată, făcându-le ușor de observat în diferite situații.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN PowerFlare încrucișează referințe individuale la numerele EMI și FlareAlert echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente PowerFlare disponibile.

Livrarea

Aceste produse PowerFlare variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Ce tip de baterii sunt folosite în kitul LED flare al mărcii?

Setul de flare de siguranță PowerFlare LED vine cu o baterie reîncărcabilă CR123 per lumină. Această baterie are o livrare eficientă de energie și capabilități de reîncărcare rapidă. Această opțiune ecologică asigură o iluminare constantă și strălucitoare, iar compatibilitatea sa face înlocuirea convenabilă pentru o sursă de alimentare fiabilă.

Cum aleg lumina LED corectă pentru aplicațiile mele?

  • Identificați utilizarea specifică, cum ar fi urgențele rutiere, semnalizarea maritimă sau zonele de construcție.
  • Alegeți fulgere cu LED-uri de mare intensitate pentru o vizibilitate îmbunătățită în diferite condiții.
  • Evaluați durata de viață a bateriei pentru a vă asigura că flare îndeplinește durata operațională necesară.
  • Optează pentru materiale durabile, cum ar fi carcasele din policarbonat, pentru longevitate în diverse medii.
  • Verificați dacă lumina LED îndeplinește standardele de siguranță și de reglementare relevante pentru aplicația dvs.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc PoweFlare LED flares?

  • Familiarizați-vă cu manualul de utilizare și urmați instrucțiunile producătorului.
  • Evitați să scăpați sau să supuneți rachetele LED la impact pentru a preveni deteriorarea.
  • Păstrați rachetele într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui sau de temperaturi extreme.
  • Utilizați numai baterii reîncărcabile recomandate și înlocuiți-le conform intervalelor specificate.