Înființată în 2018, Switch Components, Inc. (SCI) este un furnizor reputat și inovator specializat în producția de produse de înaltă calitate pentru comutatoare AC și DC. Cu sediul în El Cajon, California, marca se adresează piețelor de transport, electrice și electronice. SCI a apărut ca o divizie independentă de componente sub umbrela Triad Partners, LLC, după o istorie de producere și distribuire de produse switch prin diviziile sale surori, OptiFuse și Vortex Technologies. Starterul din seria SA al mărcii vine cu un indicator LED încorporat, oferind feedback vizual instantaneu asupra stării comutatorului. Aceste întrerupătoare de pornire oferă mai multe opțiuni de acționare, permițând personalizarea pentru a se potrivi aplicațiilor specifice. Sunt echipate cu terminale SC M4, asigurând conexiuni electrice sigure și fiabile. Acestea au o putere electrică ridicată de 50A la 12V DC, ceea ce le face potrivite pentru o gamă largă de aplicații care consumă energie. Comutatoarele basculante ale componentelor comutatorului dispun de o carcasă din cauciuc rezistentă la stropire, cu clasificare IP65, asigurând durabilitate și protecție împotriva umezelii în medii solicitante. Aceste comutatoare basculante din seria RA au un design cu fixare pentru instalare ușoară în decupaje standard ale panoului, economisind timp și efort în timpul instalării. Ele vin cu mai multe versiuni iluminate, îmbunătățind vizibilitatea în condiții de lumină scăzută și oferind indicații clare de stare. Aceste întrerupătoare basculante oferă o gamă de opțiuni de legendă pentru personalizare ușoară și etichetare precisă pentru a se potrivi cerințelor specifice aplicației. Sunt echipate cu opțiuni de circuite versatile, inclusiv SPST, SPDT, DPDT și DPST, permițând utilizatorilor să aleagă configurația comutatorului care se potrivește nevoilor lor de control electric.
Clienții care caută produse de comutator AC și DC ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru web. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!