THERMOSOFT

Filtru

HVAC și refrigerare

IT0603-24INSTALRMTRWL3838TRWL3812IT0103-12IT0103P-12IT0203-12IT0203P-12IT0303-12IT0303P-12IT0403-12IT0403P-12

Despre THERMOSOFT

Din 1996, Thermosoft este un producător de frunte de produse electrice de încălzire prin pardoseală pentru industria auto, îmbrăcăminte și îngrijire medicală. Catalogul său extins include cabluri de încălzire, kituri de termostat pentru încălzirea în pardoseală și kituri electrice de încălzire prin pardoseală. Thermosoft termostate manuale de încălzire prin pardoseală sunt concepute pentru reglarea temperaturii încălzitoarelor electrice de pardoseală în podelele bucătăriei, holului, băii și casei. Aceste termostate Thermosoft permit atât montarea pe perete, cât și încadrarea, pot fi instalate cu ușurință în spații compacte și au o gamă de temperatură de la 50 la 122 de grade F. Thermosoft cabluri de încălzire sunt realizate din fibre textile încălzite, electro-conductoare, asigurând o flexibilitate excelentă și oferă o densitate de putere de 3 wați pe picior liniar. Izolația interioară din polimerul reticulat și nailonul exterioară oferă protecție atât împotriva substanțelor chimice, cât și împotriva abrazivelor. Aceste cabluri Thermosoft sunt capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între -50 și 200 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, împreună cu accesoriile pentru kit de încălzire electrică prin pardoseală pe Raptor Supplies.