ZAI produce unelte abrazive, discuri abrazive și scule ceramice din 1962. Această companie certificată ISO 9001-2008 are sediul central în Berkovitsa, Bulgaria. Catalogul extins al mărcii include discuri ranforsate de mare viteză, discuri clapete, bureți abrazivi și pastă de lustruit. Discurile cu lame ZAI sunt utile pentru aplicații de polizor în unghi drept, de la îndepărtarea grea de stoc până la amestecarea suprafețelor. Au clapete suprapuse din zirconiu / construcție ceramică pentru a asigura o viață lungă. Aceste unelte au o formă conică care permite un contact superior în timpul șlefuirii unghiulare. Bureții abrazivi ai mărcii au o flexibilitate ridicată, făcându-i ideali pentru șlefuirea uscată sau umedă a suprafețelor plane și turnate de produse metalice, din lemn și vopsite.
Clienții care caută discuri lamele sau roți de șlefuit ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!