Regulator de acetilenă Harris


Filtru
Rata debitului: 0-70 SCFH , Evaluare presiune: 4000 PSIG
StilModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț (ex. TVA)
A
425-15-300
Regulator de gaz-2.75 "AlamăAcetilenă30CGA-300400 psi€456.59
B
25-15C-300
Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-300400 psi€395.05
A
425-15-510
Regulator de gaz-2.75 "AlamăAcetilenă30CGA-510400 psi€457.63
C
25-15C-510
Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-510400 psi€398.06

Regulatoare de debit

Regulatoarele Harris sunt proiectate pentru măsurarea precisă a debitului de gaz și a gazului de protecție cu CO2 sau argon în timpul aplicațiilor de sudare TIG și MIG. Aceste regulatoare de debitmetru au un cadran mare cu marcaje ușor de citit pentru măsurători precise. Modelele selectate au un scaun încapsulat dintr-o singură bucată, cu scaune din teflon PTFE și filtru intern pentru funcționare fără scurgeri și, respectiv, ieșire fără contaminare. Aceste manometre au o construcție din alamă / oțel / alamă forjată / SS pentru a preveni deteriorarea împotriva fluidelor care curge și sunt ideale pentru operațiuni medii până la grele. Alegeți dintr-o gamă extinsă de regulatoare, disponibile la presiuni de intrare cuprinse între 500 și 4000 psi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?