ALLEGRO SAFETY Suflante uscatoare covoare


Filtru
Lama Material: Oţel , Tip lamă: Cusca de veverita , Lungimea cablului: 25 ft. , Material grătar: Oţel , Distanța grătarului: 1 / 4 " , Înălțime: 20 " , HP: 1/2 CP , Dimensiune hub: 1 / 2 " , Lungime: 17 " , Material: Plastic, roto-mulat , Material de montare: Oţel , Configurație priză NEMA: 5-15P , Număr de lame: 48 , Număr de conductoare: 3 , Număr de viteze: 3 , Faza: 1 , Tip priză: 3 vârf , Tip: Uscător de covoare cu 3 viteze , latime: 20 " , Dimensiunea firului: 16AWG
StilModelCFM ridicatCuloriCurent trasRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A
9519-03E
CFM 1600Gri, Negru2.3/ 2A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC€498.96
B
9519-03
CFM 1888Albastru2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC€523.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?