ALLEGRO SAFETY Ansambluri PAPR Deluxe EZ Air


Filtru
Culoare: Negru , curent absorbit: 5A , Lungimea furtunului: 29 1 / 2 " , Senzor magnetic: Nu , Material: Dupont , Mărimea: Standard , Evaluare UV/IR: Până la umbra 16 , Materialul ferestrei: Întunecare automată
StilModelBaterie TipPreț (ex. TVA)
A
9935-DLXE
Litiu-Ion€2,309.08
RFQ
A
9935-DLX
Celule solare primare€2,236.54

Ansambluri PAPR Deluxe EZ Air

Respiratoarele cu purificare a aerului EZ Air cu lentile X81V de la Allegro sunt un sistem complet de particule, conceput pentru aplicații în care este necesară o protecție combinată a căilor respiratorii, a ochilor și a feței. Aceste unități sunt sisteme motorizate, care funcționează cu baterii litiu-ion, care asigură aer proaspăt și filtrat constant pe fața utilizatorului. Acestea au o construcție din nailon Dupont, super-rezistentă, ignifugă, pentru a rezista la frig și căldură extremă fără a se crăpa sau deforma. Aceste unități creează o presiune de protecție optimă (la un nivel APF de 25) în interiorul capului respirator, ținând în același timp la distanță particulele. Au un design supradimensionat pentru a găzdui ochelari de protecție sub ecranul facial.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?