ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Sfaturi pentru înlocuirea cârligului de ambalare


Vârfurile de înlocuire a cârligului de ambalare Allpax sunt înlocuitori ideali pentru cârlige de ambalare. Ele sunt utilizate pentru îndepărtarea ambalajelor din cutiile de umplutură pentru aplicații de fabricație, transport, auto și ambalare.

Filtru
StilModelBit Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
AX1222
3 / 8 "2 3 / 8 "€17.61
B
AX1220
7 / 32 "1 3 / 4 "€14.34
C
AX1221
15 / 16 "2 3 / 16 "€15.97

DESCRIERE

  • Au o construcție din oțel de scule călit pentru a preveni ruperea vârfului la stres.
  • Bitul lor în stil tirbușon pătrunde și prinde cu ușurință ambalajul și permite îndepărtarea ușoară a ambalajului.
  • Designul lor permite o instalare ușoară pe tija de sârmă flexibilă a cârligului de ambalare.

Întrebări Frecvente

Aceste vârfuri sunt potrivite pentru cârligele rigide de tulpină?

Da, vârfurile pentru cârlige de ambalare Allpax sunt înlocuitori ideale pentru vârfurile uzate de pe cârligele rigide.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?