A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 5000 , Grame tăiate ANSI: Mai mare de 3000 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Culoare: Gri / Verde , Manșetă: Elastic , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Dyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Mână: Ambidextru , Material căptușeală: Dyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester , Material palmier: Dyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
74-731 Hyflex Knife Hand Mănuși ușoare
Mănușile ușoare Ansell HyFlex 74-731 pentru cuțit sunt create pentru manipularea instrumentelor, asamblarea electronicelor și inspecțiile delicate ale produselor. Aceste mănuși minimizează oboseala mâinilor și mișcarea nerestricționată.
DESCRIERE
- Mănușile ușoare Ansell HyFlex 74-731 pentru cuțit sunt conforme cu nivelul 4 de abraziune ANSI/ISEA, indicând o rezistență ridicată la uzură.
- Aceste mănuși sunt echipate cu un tricot diamant Dyneema de calibrul 13 pentru rezistența excepțională și rezistența la tăiere, oferind purtătorului atât confort, cât și siguranță.
- Au vârfurile degetelor întărite, sporind protecția în zonele cheie cu risc ridicat, făcându-le ideale pentru sarcini care implică pericole ascuțite sau abrazive.
- Aceste mănuși sunt conforme cu FDA pentru manipularea alimentelor, asigurând siguranța și igiena produselor, făcându-le potrivite pentru utilizarea în industria alimentară.
- Nu conțin latex și silicon, promovând siguranța la locul de muncă și reducând riscul de alergii și contaminare a suprafețelor.
- Aceste mănuși au o acoperire înmuiată, care îmbunătățește aderența și oferă protecție suplimentară, menținând în același timp respirabilitatea și confortul.