APOLLO VALVES Seria 86D-100 Supape cu bilă cu orificiu complet din 3 piese


Filtru
Tipul actuatorului: Manerul manetei , Materialul corpului: Hastelloy , Tipul conexiunii: NPT , Tip port: Port complet , Evaluare presiune: ASME 600 , Tip de etanșare: PTFE , Material scaun: Multi-Sigiliu , Material de tăiere: Hastelloy C , Tip supapă: 3 supape cu bilă pentru PC
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
86D10101
-€3,836.45
A
86D10124
-€3,856.25
A
86D10201
-€3,836.45
A
86D10224
-€3,856.25
A
86D10324
-€4,007.69
A
86D10524
-€6,661.05
A
86D10724
-€9,661.90
A
86D10701
1 1/2 lbs.€9,614.71
A
86D10501
1"€6,621.69
A
86D10301
1 / 2 "€3,979.92

Seria 86D-100 Supape cu bilă cu orificiu complet din 3 piese

Supapele cu bilă cu orificiu complet din 86 piese din seria Apollo 100D-3 sunt utilizate în sistemele de petrol și gaze, procesare chimică, tratare a apei și sisteme HVAC. Aceste supape cu bilă oferă capabilități eficiente de închidere și controlează fluxul de lichide și gaze în conducte. Au construcție Hastelloy 20 pentru rigiditate structurală și etanșări PTFE pentru operațiuni etanșe. Designul cu portul complet al acestor supape cu bilă permite un flux nerestricționat de fluide, minimizând căderea de presiune și consumul de energie, rezultând performanțe îmbunătățite ale sistemului. Acestea oferă o construcție din trei piese pentru întreținere, reparare ușoară și pentru demontare/acces simplu la componentele interne.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?