Conexiune: 2 "x 2" , GPM de apă la 10 ft. de cap: 200 , GPM de apă la 20 ft. de cap: 190 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 175 , GPM de apă la 40 ft. de cap: 160 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 150 , Înălțime: 12.5 " , Material rotorului: Polipropilenă , Tip rotor: Operatii Deschise , Admisie: 2 "NPT , Lungime: 16 " , Material: Polipropilenă , Max. Curgere: 215 , Max. Cap: 50 ft. , Etanșare mecanică: EPDM/Carbon Ceramic , Priza: 2 "NPT , Material de etanșare: Carbon Ceramic , Tip senzor: Nici unul , Temp. Gamă: 32 de grade până la 150 de grade , latime: 9.5 "