SPEEDCLEAN Baghete de pulverizare


Filtru
Material: Aluminiu , Max. Curgere: GPN 0.5 , Max. Temperatura fluidului: 200 F , Max. Presiune: 150 psi , Mărimea: 1 / 4 "
StilModelLungimeTipPreț (ex. TVA)
A
8945-24
24 "24" lungime 90 de grade€170.55
A
8945
36 "36" lungime 90 de grade€188.18
A
8945-48
48 "48" lungime 90 de grade€214.68
A
8945-60
60 "60" lungime 90 de grade€244.13
RFQ

Baghete de pulverizare

Baghetele de pulverizare Speedclean sunt proiectate pentru curățarea serpentinelor murdare de aer condiționat, condensatoarelor, evaporatoarelor și unităților frigorifice folosind sisteme de curățare a bateriei. Aceste baghete de pulverizare pot fi extinse cu ușurință pentru atingerea și curățarea în spații înguste și au construcție din aluminiu pentru durabilitate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste baghete de pulverizare, disponibile în lungimi de 24, 36, 48 și 60 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?