CONDOR Mănuși din piele de porc, bej


Filtru
Material din spate: Piele de porc , Culoare: Bronza , Manșetă: Alunecă , A tăia: Gunn , gradul de piele: A / B , Mână: Stanga dreapta , Material din piele pentru palmă: Piele de porc , Tip palmier din piele: Cereau integral , Material căptușeală: jerseu , Vândut ca: Pereche , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: Keystone
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
1VT43
L2€21.77
A
1VT44
M2€21.77
A
1VT45
S2€21.77
A
1VT46
XL2€21.77

Mănuși din piele de porc, bej

Mănușile de șofer din piele bronzată Condor sunt ideale pentru protecția mâinilor în sarcini industriale și în aer liber. Sunt utilizate în sarcini, cum ar fi conducerea, construcțiile, amenajarea teritoriului și lucrările generale care necesită protecție. Aceste mănuși sunt potrivite pentru a asigura o potrivire sigură și confortabilă, protejând în același timp mâinile purtătorului de pericolele potențiale din mediile de lucru.

DESCRIERE

  • Au o căptușeală din bumbac/poliester pentru confort și o tăietură gunn pentru a oferi o dexteritate excelentă.
  • Aceste mănuși de șofer din piele sunt realizate din piele de porc și piele de vacă pentru durabilitate și rezistență la utilizarea regulată.
  • Vin cu o acoperire completă din piele, oferind o protecție completă pentru mâini.
  • Aceste mănuși au un stil keystone pentru degetul mare pentru a îmbunătăți aderența și mișcarea degetului mare.
  • Acestea au o manșetă încrețită pentru a le face ușor de pus și scos.
  • Aceste mănuși sunt concepute atât pentru mâna stângă, cât și pentru cea dreaptă, oferind versatilitate utilizatorilor.
  • Acestea oferă cusături standard pentru a se asigura că mănușile sunt bine construite și fiabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?