DAYTON Brațe cu pârghie cu role


Filtru
StilModelTipul actuatoruluiAdâncimea brațuluiLungimea brațuluiMaterial pentru brațRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiPreț (ex. TVA)
A
11X476
Rolă reglabilă1.25 "1 1/2 "până la 4 1/16"Oţel5 / 8 "Oţel5 / 8 "€40.67
B
11X477
Rolă reglabilă1.25 "1 1/2 "până la 4 1/16"Oţel1"Oţel5 / 8 "€45.20
C
12T874
Rolă reglabilă1.25 "1 1/2 "până la 4 1/16"-5 / 8 "Oţel1 / 4 "€37.88
D
11X483
Rulou furcat43 / 64 "1.5 "Oţel5 / 8 "Oţel1 / 4 "€34.70
E
4VZC7
Rola standard27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "Plastic17 / 64 "€11.93
F
11X455
Rola standard41 / 64 "2"Oţel5 / 8 "Oţel1 / 4 "€34.92
G
11X484
Rola standard41 / 64 "1.5 "Oţel5 / 8 "Oţel1 / 4 "€21.01
H
4VZC8
Rola standard27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "metalic17 / 64 "€5.03
I
12T870
Rola standard41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Oţel1 / 4 "€17.82

Brațe cu pârghie cu role

Brațele de pârghie Dayton sunt utilizate împreună cu comutatoarele de limită pentru detectarea poziției și prezenței obiectelor. Aceste brațe sunt potrivite pentru detectarea obiectelor pe liniile transportoare și au o construcție din oțel pentru durabilitate ridicată și vârfuri de role din oțel/nailon pentru a minimiza frecarea și a preveni deteriorarea pieselor de prelucrat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste brațe de pârghie, disponibile în variante standard și cu role furcate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?