DAYTON Curele trapezoidale cu transmisie de putere cu viteză variabilă
Filtru
Goliți toate
A
aplicaţie: General Industrial , Strat: Cauciuc de margine brută , Culoare: Negru , Constructie: Înfundat , Unghiul canelurii: 30 grade , Tip lungime: Buclă închisă , Max. Temperatura de Operare: 194 de grade F , Mfr. Serie: Putere max. , Min. Temperatura de funcționare: -22 grade F , Număr de coaste: 1 , Lungimea pasului: 34 1 / 2 " , Material cordon de armare: Poliester , Rezistență la tracțiune: 235 N/ mm , Grosime: 7 / 16 " , Tip de dinte: O parte , Dimensiune comercială: 2430V
Țesătură superioară flexibilă, cabluri de tracțiune din poliester, corp ranforsat cu fibre, roți dinți turnați cu precizie
37.25 "
1.75 "
€278.26
Curele trapezoidale cu transmisie de putere cu viteză variabilă
Curelele de viteză variabilă Dayton sunt proiectate pentru a transfera energia de rotație de la un arbore cotit la altul și mecanisme de antrenare, cum ar fi ventilatoare și pompe de apă. Capacul din material textil peste corzile din poliester și corpul din cauciuc protejează motorul de rupere excesivă și rezistă uleiului și căldurii. Sunt ideale pentru sisteme cu scripete mici, gamă largă de viteze, cerințe mari de cai putere sau temperaturi ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de curele cu viteză variabilă, disponibile în variante de unghi cu dinți de 22, 28 și 32 de grade.