EATON Supape de control al debitului din seria Danfoss FCV6-16


Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria FCV6-16 sunt utilizate ca supape cu ac pentru a restricționa fluxul de fluid în stațiile de tratare a apei, conductele de petrol și gaze și industriile chimice.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
566669
€172.38
RFQ
A
02-162977
€251.66
RFQ
B
566252
€182.11
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste supape au un flux direct de fluid între orificiile 1 și 2 și orificiile 3 și 4 într-o singură poziție.
  • Rotirea operatorului cu 90 de grade direcționează fluxul între porturile 1 și 4 și porturile 3 și 2.
  • În timpul tranziției încrucișate, porturile 2 și 4 sunt blocate, în timp ce porturile 1 și 3 sunt conectate.

DESCRIERE

  • Aceste supape de control al debitului respectă codul de curățenie ISO 18/16/13 microni pentru a elimina contaminarea.
  • Sunt echipate cu etanșări Buna-N pentru a rezista la apă și ulei.
  • Aceste unități Vickers pot fi reglate printr-un buton și sunt compensate cu presiune pentru flux invers liber.
  • Au o carcasă din aluminiu care rezistă la temperaturi extreme și la coroziune pe suprafețele expuse.

Accesorii compatibile

  • Kit de etanșare pentru piese de schimb Eaton 889632: Acest kit de etanșare are garnituri Buna-N pentru a înlocui garniturile deteriorate sau uzate ale acestor supape de control.

Întrebări Frecvente

Ce fluide sunt compatibile cu aceste supape de control al debitului?

Fluidele de uz general care respectă standardele MIL-H-5606, SAE 10 și SAE 20 sunt compatibile cu supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria FAR1-16.

Care este intervalul de debit al supapelor de control al debitului din seria Eaton Danfoss FCV6-16?

5 până la 208 l/min.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor supape de reglare a debitului?

-40 până la 120 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?