ELESA Comutator de blocare de siguranță articulat 1NO / 3NC


Filtru
Evaluare contact AC: 2 @ 24V , Tip cablu: Rating IP 67, Rating NEMA 6 , Formular de contact: 1NO / 3NC , Evaluare contact DC: 2A @ 24V , Adâncime: 0.98 " , Înălțime: 4.33 " , Evaluare IP: 67 , Material: Tehnopolimer , Evaluare NEMA: 6 , Temp. Gamă: -68 grade până la 176 grade F , latime: 2.36 "
StilModelLungime cabluPreț (ex. TVA)
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2
2m€717.61
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2
2m€717.61
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2
2m€717.61
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5
5m€773.58
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5
5m€773.58
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5
5m€773.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?