GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de carcasă turnate din seria SKDA, MicroVersaTrip


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: SKDA , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
SKDA36AN0800
800A€4,442.33
RFQ
B
SKDA36AN1000
1000A-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria SKDA, MicroVersaTrip

Întreruptoarele General Electric din seria SKDA sunt proiectate pentru protejarea aparatelor electrice și sunt utilizate împreună cu protecția circuitelor de ramificare în timp ce sunt conectate la dispozitive externe. Aceste întrerupătoare sunt evaluate la 600 VAC și au o declanșare neautomată care previne condițiile de scurtcircuit fără protecție la supracurent. Acestea oferă montare prin bolt pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru și au o capacitate de întrerupere de 65kA la 480V. Aceste întreruptoare de circuit certificate IEC, CSA și UL sunt disponibile cu valori nominale de curent de 800 și 1000A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?