GENERAL ELECTRIC Întrerupător cadru TFJ


Întreruptoarele cu carcasă turnată General Electric (MCCB) sunt proiectate pentru a preveni deteriorarea electrică a dispozitivelor conectate din cauza curentului excesiv sau a scurtcircuitelor. Aceste întrerupătoare GE TFJ sunt utilizate în industria de producție, de automobile și de construcții.

Filtru
Tipul cadrului: TFJ , Număr de poli: 2 , Voltaj: 480
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
TFJ224150
150€2,591.13
RFQ
A
TFJ224150WL
150-
RFQ
A
TFJ224200
200€2,591.13
RFQ
A
TFJ224200WL
200-
RFQ
A
TFJ224225
225-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Întrerupătorul are o bandă bimetală și un electromagnet pentru a proteja atât de condițiile de scurtcircuit, cât și de supracurent.
  • Când un curent constant trece prin conductor, banda bimetalică se încălzește și se îndoaie.
  • În astfel de condiții, zăvorul mecanic (în întrerupător) deschide contactele și întrerupe fluxul de curent.
  • În condiții de scurtcircuit, curentul crește brusc, ceea ce provoacă deplasarea electromagnetului pistonului din solenoid sau bobina de declanșare.
  • Pistonul lovește pârghia de declanșare și activează mecanismul de blocare, determinând deschiderea contactelor și întreruperea fluxului de curent.

DESCRIERE

  • Au carcasă turnată care oferă protecție împotriva deteriorărilor mecanice.
  • Aceste întreruptoare sunt echipate cu o configurație cu 2 poli pentru controlul simultan mai multor conexiuni.
  • Acestea dispun de terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru o conectare ușoară pe panouri.
  • Aceste întreruptoare GE TFJ au un rating de întrerupere de 22kA@480V.
  • Ele pot rezista la temperaturi de până la 40 de grade C și sunt disponibile în curenți nominali de la 150 la 225 A.
  • Aceste întreruptoare de circuit dispun în plus de unități de declanșare magnetice termice pentru protecție pe termen lung și instantanee la suprasarcină de curent.

Întrebări Frecvente

Cum știu dacă întrerupătorul meu cu carcasă turnată General Electric trebuie înlocuit?

Aceste MCCB trebuie înlocuite dacă se observă declanșări frecvente, daune vizibile, un miros de ars sau eșec la resetare după declanșare. În plus, dacă comutatorul este învechit sau nu mai respectă cele mai recente coduri și standarde electrice, este posibil să fie necesar să fie înlocuit.

Care este funcția carcasei turnate?

Carcasele turnate conțin componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme integrate într-o singură unitate.

Care sunt motivele declanșării frecvente a acestor întrerupătoare?

Motivele majore includ supraîncărcarea circuitului, scurtcircuitul, supratensiunile la pământ, întrerupătorul defect defect sau o defecțiune a arcului.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți întrerupătoarele cu carcasă turnată General Electric potrivite?

  • Evaluări de curent și tensiune
  • Caracteristicile călătoriei
  • Capacitatea de întrerupere
  • Dimensiunea încărcăturii
  • Conditii de mediu

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?