GENERAL PIPE CLEANERS Jet-uri pentru remorcă seria JM-2512-V


Filtru
Capacitate: 200 Ga. , Dimensiunea furtunului: 1 / 2 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
114857
-€43,220.10
A
114862
250 ft.€46,347.84
B
114869
400 ft.€47,502.84

Jet-uri pentru remorcă seria JM-2512-V

Seturile de jet de remorcă General Pipe Cleaners din seria JM-2512-V sunt utilizate pentru curățarea blocajelor din țevi și canale de scurgere. Aceste seturi de jet montate pe remorcă sunt dotate cu jeturi de apă de înaltă presiune pentru a îndepărta blocajele persistente, resturile și obstacolele de grăsime sau sedimente de pe țevi. Sunt echipate cu un motor de 690 cmc și o funcție de pornire electrică care funcționează la 2500 psi. Pompa de 12 gpm cu tehnologie Vibra-pulse, pe aceste jeturi, funcționează printr-un reductor de curele trapezoidale pentru performanță sporită. Aceste seturi de jet sunt integrate cu două tambururi de furtun montate în spate și un tambur de furtun cu jet cu rebobinare electrică pentru performanțe optime. Sunt echipate în plus cu un rezervor de 200 de galoane pentru alimentarea adecvată cu apă pentru aplicații la distanță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?