KERN AND SOHN Cântare de numărat seria CPB-N


Filtru
Tip ecran: LCD , Lungimea carcasei: 350 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 295 x 225 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 225 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 295 mm
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMPreț (ex. TVA)
A
CPB 15K0.2N
315 x 350 x 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg€422.04
B
CPB 6K0.1N
315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.0004 kg100mg1gg€422.04
C
CPB 30K0.5N
315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg€422.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?