OBERON Truse TCG Arc Flash, 40 Cal Arc Rating


Costumele de arc din seria Oberon TCG40 sunt articole de îmbrăcăminte de protecție concepute pentru a proteja lucrătorii electrici de pericolele provocate de arc, care apar în timpul defecțiunilor sau defecțiunilor electrice. Aceste costume sunt folosite în aplicații de generare, distribuție și întreținere a energiei, cu care lucrează angajații... echipamente de înaltă tensiune sau sisteme electrice.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Grey de cărbune , Cusătură interioară: 30 " , Material: de aramid
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
TCG4B-S.
34 "până la 36"28 "până la 30"S€5,173.59
A
TCG4B-M.
37 "până la 39"31 "până la 33"M€5,007.77
A
TCG4B-L
40 "până la 42"34 "până la 36"L€5,007.77
A
TCG4B-XL.
44 "până la 46"38 "până la 40"XL€4,833.08
A
TCG4B-2XL.
48 "până la 50"42 "până la 44"2XL€5,173.59
B
TCG4B-3XL.
52 "până la 54"46 "până la 48"3XL€5,173.59
A
TCG4B-4XL.
56 "până la 58"50 "până la 52"4XL€5,482.62
B
TCG4B-5XL.
60 "până la 62"54 "până la 56"5XL€5,291.36

Truse TCG Arc Flash, 40 Cal Arc Rating

Costumele de arc din seria Oberon TCG40 sunt articole de îmbrăcăminte de protecție concepute pentru a proteja lucrătorii electrici de pericolele provocate de arc, care apar în timpul defecțiunilor sau defecțiunilor electrice. Aceste costume sunt folosite în aplicații de generare, distribuție și întreținere a energiei electrice, unde angajații lucrează cu echipamente de înaltă tensiune sau sisteme electrice.

DESCRIERE

  • Au o fereastră pentru capotă cu acuitate de culoare 100% adevărată și acoperiri anti-aburire și anti-zgârieturi pentru o vizibilitate clară.
  • Aceste costume cu arc arc au o construcție din fibră de aramidă pentru rezistență la flacără și proprietate ușoară.
  • Acestea sunt echipate cu o manșetă din tricot, închidere frontală cu fermoar în două etape și bretele reglabile, care le fac ușor de pus și scos.
  • Aceste costume sunt integrate cu dungi reflectorizante zi/noapte pe brațe și picioare pentru a crește vizibilitatea lucrătorilor în condiții de lumină scăzută.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?