SPEEDAIRE Furtunuri de aer multifuncționale, 200 PSI, diametru de 1/4 inch


Filtru
Culoare: Negru , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: EPDM , Diametru interior: 1 / 4 " , Max. Presiune: 200 psi , Diametru exterior: 0.5 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
3JT64
250ft€296.23
B
3JT66
500ft€607.98

Furtunuri de aer multifuncționale, 200 PSI, diametru de 1/4 inch

Furtunurile de aer multifuncționale SPEEDAIRE sunt proiectate pentru a transfera aer comprimat și fluide de înaltă presiune. Acestea au un tub de transfer, ideal pentru transportul unei game largi de substanțe chimice, combustibili, gaz și aer comprimat. Aceste tuburi sunt acoperite cu un capac (EPDM) care oferă o rezistență excelentă la căldură, frig, intemperii și ozon. Sunt ideale pentru utilizare în aplicații industriale, construcții și agricole. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste furtunuri de aer multifuncționale, disponibile în lungimi de 250 și 500 de picioare pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?