SPEEDAIRE Lubrifiatoare cu aer comprimat


Filtru
Tipul de ajustare: Şurubelniţă , Materialul corpului: Aluminiu , Hex: 1" , Lungime: 3" , Material: Aluminiu , Max. Curgere: Cfm 36 , Max. Presiune: 200 psi , Max. Temp.: 200 F , Capacitate ulei: 1/4 oz. , Lungime totală: 3" , Tip: In linie
StilModelNPTDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
20Z884
1 / 4 "1/4 "NPT€57.28
A
20Z885
3 / 8 "3/8 "NPT€59.27

Lubrifiatoare cu aer comprimat

Ungetoarele pneumatice Speedaire sunt proiectate pentru a crește calitatea aerului comprimat, pentru a reduce uzura și pentru a asigura funcționarea fără probleme a componentelor pneumatice. Sunt capabili să rețină suficient lubrifiant pentru scule cu aer care durează până la 8 ore. Alegeți dintr-o gamă de aceste lubrificatoare cu aer în linie, disponibile în dimensiuni NPT de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?