TAP MAGIC Fluide de tăiere din aluminiu


Fluidele de tăiere a aluminiului Tap Magic sunt concepute pentru operațiuni de tăiere și prelucrare pe aluminiu. Sunt ideale pentru filetare, frezare, găurire, filetare, tăiere, strunjire și găurire. Aceste fluide prietenoase cu ozonul nu conțin 1, 1, 1 tricloroetan.

Filtru
StilModelCapacitateTipul de containerPreț (ex. TVA)
A
20128A
1 gal.Putea€173.12
B
20004A
4 unciePutea€8.13
C
20640A
5 gal.Găleată€771.05
D
20016A
16 unciePutea€29.51
E
23840A
30 gal.Tambur€2,306.56
F
27040A
55 gal.Tambur€4,845.23
G
25200AT
275 gal.Tote€14,119.88
RFQ

Fluide de tăiere din aluminiu

Fluidele de tăiere a aluminiului Tap Magic sunt concepute pentru operațiuni de tăiere și prelucrare pe aluminiu; ideal pentru filetare, frezare, găurire, filetare, tăiere, strunjire și găurire. Aceste fluide prietenoase cu ozonul nu conțin 1, 1, 1 tricloroetan. Ele disipă căldura rapid, oferă toleranțe mai strânse, îmbunătățesc finisarea suprafeței și prelucrabilitatea și sunt foarte eficiente pe magneziu și metale neferoase similare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fluide de tăiere a aluminiului, disponibile în capacități cuprinse între 1 și 275 de galoane.

DESCRIERE

  • Fluidele de tăiere din aluminiu Tap Magic disipă rapid căldura, oferă toleranțe mai strânse, îmbunătățesc finisarea suprafeței și prelucrabilitatea și sunt foarte eficiente pe magneziu și metale neferoase similare.
  • Sunt potrivite pentru toate operațiunile de tăiere pe aluminiu și oferă un finisaj micro-fin frumos.
  • Ele disipă frecvent căldura și oferă toleranțe mai strânse.
  • Aceste fluide de tăiere a aluminiului sunt prietenoase cu ozonul și nu conțin 1, 1, 1 tricloretan.
  • De asemenea, sunt foarte eficiente asupra magneziului și a altor metale neferoase.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un lichid de răcire și un lubrifiant?

Scopul principal al unui lichid de răcire este de a elimina căldura de tăiere produsă din zona de tăiere și de a menține temperatura scăzută a zonei de tăiere. În timp ce, un lubrifiant scade coeficientul de frecare dintre tăietor și suprafața de greblare a așchii, scăzând astfel rata de generare a căldurii.

Există vreo diferență între un ulei de tăiere și un ulei obișnuit?

Diferența cheie este că fluidele de tăiere pot lubrifia interfața dintre muchia de tăiere a sculei și așchii, în timp ce lubrifianții pot lubrifia între materiale dure prin scăderea frecării dintre obiecte.

Din ce este făcut uleiul de tăiere?

Ele pot fi produse folosind distilate de petrol, apă, aer, uleiuri vegetale, grăsimi animale și alte materiale de bază. Acestea pot fi denumite fluide de tăiere, uleiuri de tăiere, compuși de tăiere, lichide de răcire sau lubrifianți, în funcție de situație și de tipul de fluid de tăiere a metalului luat în considerare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?