TAYLOR Termometru digital pentru servicii alimentare


Filtru
Detectabil de metale: Da
StilModelLungimea tijeiAcurateteCauza MaterialMaterial tulpinăTemp. GamăDimensiunea cadranuluiDiametruAfişaPreț (ex. TVA)
A
9405
-+/- 1 Peste HACCP---40 de grade până la 450 de grade--LCD€616.18
B
1443
-+/-0.1 grade F/C---4 de grade până la 140 de grade--LCD€15.40
C
1470
---Oţel inoxidabilGradele 32 la grade 392--LCD multiliniu€43.74
D
9848FDA
3"+/-2 grade F-Oţel inoxidabil-40 de grade până la 450 de grade1.5 "1.5 "LCD€46.21
E
9847FDA
3.5 "-PlasticOţel inoxidabil-40 de grade până la 450 de grade1.5 "1.5mmLCD€39.13
F
9835
3.75 "1 grade FABSOțel inoxidabil de calitate 304-40 de grade până la 450 de grade-1 / 6 "LED-uri€40.42
G
9877FDA
3.75 "+/-1.8 grade F, +/-1 grade CABS plasticOțel inoxidabil de calitate 304-40 de grade până la 450 de grade-1 / 6 "LCD€37.40
H
9842FDA
4"-PlasticOţel inoxidabil-40 de grade până la 450 de grade1.5 "1.5mmLCD€33.33
I
9867FDA
4"+/-2 grade F Între 14 grade și 212 grade F-Oţel inoxidabil-40 de grade până la 572 de grade--LCD€89.40
J
9878E
4.5 "--Oţel inoxidabil-40 de grade până la 500 de grade2"1.5mmLCD€62.40
K
9836
5"+/-2 grade F, +/-1 grade CPlasticOţel inoxidabil-40 de grade până la 450 de grade--LCD€27.14
L
983915
9"+/-2 grade F, +/-1 grade C-Oţel inoxidabil-40 de grade până la 450 de grade--LCD€25.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?