WATTS Ansambluri de supapă de reținere dublă seria 850


Filtru
Tip antiretur: Ansamblu supapă de reținere dublă , Materialul corpului: Bronz , Modelul corpului: Drept , Material disc: silicon , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Max. Temp.: 140 de grade F , Max. Presiune de lucru: 175 PSI , Min. Temp.: 32 de grade F , Conexiune priză: Femelă filetată , Material scaun: Plastic , Tip: Trusă
StilModelDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
850-QT 1 1/2
1 1 / 2 "€778.87
RFQ
A
850-QT 1 1/4
1 1 / 4 "€733.28
RFQ
B
850-QT 1
1"€385.32
RFQ
A
850-QT 1/2
1 / 2 "€323.42
RFQ
C
850-QT 2
2"€926.55
RFQ
B
850-QT 3/4
3 / 4 "€343.06
RFQ

Ansambluri de supapă de reținere dublă seria 850

Ansamblurile de supape de reținere duble Watts Seria 850 sunt utilizate în sistemele sanitare și de alimentare cu apă pentru a asigura siguranța apei și pentru a preveni refluxul. Aceste ansambluri protejează alimentarea cu apă potabilă de potențialii contaminanți care ar putea pătrunde în sistem din cauza sifonării inverse sau a contrapresiunii. Au o configurație cu supapă de reținere dublă pentru protecție dublă împotriva refluxului. Aceste ansambluri de supape au un design modular pentru inspecții și reparații rapide. Au construcție din bronz pentru rigiditate structurală și operațiuni etanșe. Aceste ansambluri de supape au discuri de silicon pentru o etanșare îmbunătățită în timpul operațiunilor și oferă un finisaj de bronz dur pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?