WATTS Ansambluri cu zonă de presiune redusă seria 919


Filtru
Tip antiretur: Ansamblu zonă cu presiune redusă , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Material disc: silicon , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Temp.: 180 de grade F , Max. Presiune de lucru: 175 PSI , Mfr. Serie: 919 , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Continuu , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Tip fir: NPT , Tip supapă: Robinet cu bilă cu un sfert de tură
StilModelModelul corpuluiDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireMaterial scaunTipPreț (ex. TVA)
A
919-QT 1/2
In linie1 / 2 "1 / 2 "Plastic proiectatTrusă€540.04
RFQ
A
919-QT 2
In linie2"2"Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,278.45
RFQ
A
919-QT 1 1/4
In linie1 1 / 4 "1-1/4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,163.45
RFQ
B
919-QT-S 1/2
In linie1 / 2 "1 / 2 "PolimerTrusă€586.28
RFQ
A
919-QT 1 1/2
In linie1 1 / 2 "1-1/2 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,242.98
RFQ
C
919-QT-S 1
In linie1"1"PolimerValvă la accesoriu€699.61
RFQ
D
919-QT-S 2
In linie2"2"Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,502.95
RFQ
E
919-QT-S 1 1/4
In linie1 1 / 4 "1-1/4 "PolimerValvă la accesoriu€1,260.44
RFQ
F
919-AQT 3/4
Model N3 / 4 "-PolimerValvă la accesoriu€1,121.72
RFQ
F
919-AQT 2
Model N2"-PolimerValvă la accesoriu€2,379.54
RFQ
F
919-AQT 1 1/2
Model N1 1 / 2 "--Valvă la accesoriu€1,915.79
RFQ
F
919-AQT 1/2
Model N1 / 2 "-PolimerTrusă€974.02
RFQ
F
919-AQT 1 1/4
Model N1 1 / 4 "-PolimerValvă la accesoriu€1,711.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?