WHEELER-REX Tester de furtun de incendiu


Filtru
Ecartament: Umplut cu glicerină, 0 până la 1000 psi, oțel inoxidabil , GPM: 3 , Înălțime: 24 " , HP: 1 , Hz: 60 , Admisie: Umplere rapidă femelă rotativă 2-1 / 2 "NST , Lungime: 38 " , lubrifiere: Unsoare pentru șasiu , Material: Metal , Max. Presiune: 500 psi , Faza: 1 , Voltaj: 115 , latime: 30 "
StilModelOutletTipPreț (ex. TVA)
A
363020
(2) Conexiune tată NST de 2-1 / 2 "cu supape individuale cu bilăDouă ieșiri, deplasare pozitivă€7,877.68
B
363040
(4) Conexiune tată NST de 2-1 / 2 "cu supape individuale cu bilăPatru prize, deplasare pozitivă€9,585.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?