Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 09413 Disc de montare pentru arbore 5 x 1/4 inch tija medie, 10 buc. | AB9JQG 2DLG3

3M 09413 Disc de montare pentru arbore 5 x 1/4 inch tija medie, 10 buc.

În stoc
Articol: AB9JQG Model: 09413Crucea Ref: 2DLG3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€184.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore cu coadă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereDeschideți țesătura Mesh
CuloriMaro
Diametru disc.5"
CalitateMediu
RPM max12,000
Dimensiunea orificiului de montare1 / 4 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.233
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 09413 Disc de montare pentru arbore 5 x 1/4 inch tija medie, 10 buc.
€184.13 /unitate