Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 310 Bandă de rulare neagră 6 ​​inchi x 2 picioare, 50 buc | AC2EBZ 2JDC5

3M 310 Bandă de rulare anti-alunecare neagră 6 ​​inch x 2 picioare, 50 buc

În stoc
Element: AC2EBZ Model: 310Crucea Ref: 2JDC5
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
€856.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de rulare antiderapantă
AdezivFolie din material plastic
CuloriNegru
Lungime2"
MaterialAcoperit non-mineral
Temp de performanță40 de grade până la 175 de grade F
ModelaStrip
Grosime45mil.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.63
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)64.52
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdezivCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăModelaGrosimePreț
3M 610 Bandă de rulare anti-alunecare neagră 5.5 inchi x 5.5 inchi, 50 buc. | AC2EBH 2JCZ8 6105.5 "Rășină de cauciucNegru5.5 "Acoperit mineralPână la 300 de grade FStrip2.3mil.€212.77
3M 710 Bandă de rulare neagră 6 ​​inchi x 2 picioare, 25 buc | AC2EBP 2JDA9 7106"VinilinNegru2"Polimer acoperit cu minerale grosiere14 de grade până la 194 de grade FStrip6.69mil.€745.99
3M 620-B Bandă de rulare anti-alunecare transparentă 1 inch x 60 picioare, 4 buc. | AC2EBR 2JDB4 620-B1"Folie din material plasticclar60ftAcoperit mineral40 de grade până la 150 de grade FRoll continuu36mil.€338.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 310 Bandă de rulare anti-alunecare neagră 6 ​​inch x 2 picioare, 50 buc
€856.83 /unitate