Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 31068 Cupru cu 1 orificiu țeavă lungă, 6 buc | AC2FHM 2JLE9

3M 31068 Lug cu 1 găuri din cupru, cu butoi lung, 6 buc

În stoc
Element: AC2FHM Model: 31068Crucea Ref: 2JLE9
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
€527.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupru 1-orificiu L-butoi Lug
Dimensiunea cablului600 kcmil
Codul dimensiunii cablului600 kcmil
Codul culoriiVerde
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții22
Hole Center to End0.87 "
Lungime5.12 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
Lăţime1.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536694050
Tara natalaCL

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
3M 31056 Cupru 1 orificiu țeavă lungă, 10 buc | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 kcmil350 kcmilRoșu180.531 "3.84 "1 / 2 "€387.39
3M 31060 Cupru 1 orificiu țeavă lungă, 10 buc | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kcmil400 kcmilAlbastru190.65 "4.16 "1 / 2 "€498.30
3M 31053 Cupru 1 orificiu țeavă lungă, 10 buc | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 kcmil300 kcmilAlb170.531 "3.78 "1 / 2 "€382.64
3M 31066 Cupru 1 orificiu țeavă lungă, 10 buc | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kcmil500 kcmilMaro200.66 "4.5 "1 / 2 "€516.29
3M 31067 Cupru 1 orificiu țeavă lungă, 10 buc | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 kcmil500 kcmilMaro200.66 "4.5 "5 / 8 "€516.29
3M 31041 Cupru 1 orificiu țeavă lungă, 10 buc | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGPortocaliu14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "€306.11
3M 31036 Uregă de cupru, cu o gaură, cu butoi lung, 10 buc | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2/0 AWG2/0 AWGNegru13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "€242.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 31068 Lug cu 1 găuri din cupru, cu butoi lung, 6 buc
€527.31 /unitate