Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 311-4109 dopuri pentru urechi 32db cu cablu metal detectabile universale, 200 buc | AA6NGC 14J695

3M 311-4109 dopuri de urechi 32db cu cablu metal detectabile universale, 200 buc.

În stoc
Element: AA6NGC Model: 311-4109Crucea Ref: 14J695
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
€370.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiSilver
Detectabil de metaleDa
Rating de reducere a zgomotului NRR32 dB
ambalajepolybag
Perechi pe pachet200
Culoare mufăGalben
Material de conectarepoliuretan
ModelaGlonţ
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaMărimeaPreț
3M 340-4017 dopuri pentru urechi 25db cu cablu metal detectabile universale, 200 buc | AA6PTB 14L954 340-401725 dBpolybagCu flanșăUniversal€707.81
3M 318-3000 dopuri pentru urechi 28db cu cablu metal detectabile universale, 200 buc | AB7PLT 23X920 318-300028 dBpolybagPăstaieUniversal€377.59
3M 340-4007 dopuri pentru urechi 25db cu cablu metal detectabile universale, pereche | AB8XHH 2AC59 340-400725 dBpolybagCu flanșăUniversal€4.19
3M 311-4101 dopuri pentru urechi 33db cu cablu metal detectabile mari, 200 buc | AC2VUJ 2NFC7 311-410133 dBPoly BagCilindruL€281.83
3M 311-4106 dopuri pentru urechi 33db cu cablu metal detectabile obișnuite, 200 buc | AC2VUK 2NFC8 311-410633 dBPoly BagConiceRegulat€196.98
3M 311-1127 dopuri pentru urechi 26db cu cablu metal detectabile universale, 100 buc | AC2VUL 2NFC9 311-112725 dBPachetul de pernePăstaieUniversal€299.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 311-4109 dopuri de urechi 32db cu cablu metal detectabile universale, 200 buc.
€370.84 /unitate