Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3200 Pad de lustruire 17 inch piersic, 5 buc | AE2BNK 4WG83

3M 3200 Tampă de lustruire 17 inch piersic, 5 buc

În stoc
Articol: AE2BNK Model: 3200Crucea Ref: 4WG83
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
€109.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de lustruit
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriPiersic
MaterialFibră de poliester nețesută
Mărimea17 "
Viteză1500 până la 3000 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)44.2
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 3200 Tampă de lustruire 19 inch piersic, 5 buc. | AD2TKD 3U075 320019 "€128.51
3M 3200 Tampă de lustruire 20 inch piersic, 5 buc | AD2TKE 3U076 320020 "€145.91
3M 3200 Tampă de lustruire 21 inch piersic, 5 buc. | AD2VTT 3UZ71 320021 "€161.26
3M 3200 Pad de lustruire 27 inch piersic, 5 buc | AD2VTZ 3UZ90 320027 "€290.33
3M 3200 Tampă de lustruire 24 inch piersic, 5 buc. | AE2BNL 4WG86 320024 "€211.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 3200 Tampă de lustruire 17 inch piersic, 5 buc
€109.86 /unitate