Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4462 Bandă dublă acoperită 6 inch x 5 yard Alb | AA6VKR 15C238

3M 4462 Bandă dublu acoperită 6 inch x 5 yard albă

În stoc
Articol: AA6VKR Model: 4462Crucea Ref: 15C238
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
€99.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență128 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriAlb
Lungime5 de ani.
Culoare linerAlb
MaterialSpumă de polietilenă
Temp de performanță50 de grade până la 120 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiAlb
Forța de tracțiune60 lb./in.
Grosime31mil.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivModelaForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriPreț
3M 4004 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VGR 15C132 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1 / 2 "Alb natural€92.54
3M 4004 Bandă dublu acoperită 1/4 inch x 5 yard albă | AA6VGT 15C134 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1 / 4 "Alb natural€51.68
3M 4004 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard Alb | AA6VGU 15C135 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1"Alb natural€249.93
3M 4004 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard Alb | AA6VGV 15C136 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.2"Alb natural€349.23
Bandă dublu acoperită 3M 4004 3/4 inch x 5 yard albă | AA6VGW 15C137 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.3 / 4 "Alb natural€134.62
3M 4004 Bandă dublă acoperită 6 inch x 5 yard Alb | AA6VGX 15C138 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.6"Alb natural€707.38
3M 4008 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VGY 15C139 400850 de grade până la 220 de grade F-AcrilRoll continuu25 lb./in.125mil.1 / 2 "Alb natural€44.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4462 Bandă dublu acoperită 6 inch x 5 yard albă
€99.16 /unitate