Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4492 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard negru | AA6VLQ 15C260

3M 4492 Bandă dublu acoperită 2 inch x 5 yard Negru

În stoc
Articol: AA6VLQ Model: 4492Crucea Ref: 15C260
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
€32.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență128 oz / in.
AdezivAcril
CuloriNegru
Lungime5 de ani.
Culoare linerBronza
MaterialSpumă de polietilenă
Temp de performanță50 de grade până la 158 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiNegru
Forța de tracțiune60 lb./in.
Grosime31mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriDiametruLungimePreț
3M 4466 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard Negru | AA6VKU 15C240 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1 / 2 "Negru-5 de ani.€14.02
3M 4466 Bandă dublă acoperită 12 inch x 5 yard negru | AA6VKV 15C241 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.12 "Negru-5 de ani.€218.05
3M 4466 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VKW 15C242 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1 / 2 "Alb-5 de ani.€14.11
3M 4466 Bandă dublă acoperită 12 inch x 5 yard Alb | AA6VKX 15C243 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.12 "Alb-5 de ani.€143.22
3M 4466 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard negru | AA6VKY 15C244 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1"Negru-5 de ani.€22.35
3M 4466 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard Alb | AA6VKZ 15C245 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1"Alb-5 de ani.€22.32
3M 4466 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard negru | AA6VLA 15C246 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.2"Negru-5 de ani.€38.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4492 Bandă dublu acoperită 2 inch x 5 yard Negru
€32.63 /unitate