Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4930 VHB Bandă 12 inch x 5 yard Alb | AA6VPD 15C320

3M 4930 Bandă VHB 12 inch x 5 yard albă

În stoc
Articol: AA6VPD Model: 4930Crucea Ref: 15C320
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
€1,037.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă VHB pe două fețe
Puterea de aderență320 oz / in.
AdezivAcrilic de uz general
CuloriAlb
Lungime5 de ani.
Culoare linerAlb (Tipărit)
MaterialSpumă fermă
Temp de performanță50 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiAlb
Forța de tracțiune160 lb./in.
Grosime25mil.
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăForța de tracțiunePreț
3M 4646 Bandă VHB 12 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMP 15C282 464625mil.240 oz / in.Acrilic de uz generalGri închis5 de ani.Spumă fermă50 de grade până la 300 de grade F100 lb./in.€535.04
3M 4905 Bandă VHB 12 inch x 1 curte Clear | AA6VNA 15C293 490520mil.192 oz / in.Acrilic de uz generalclar1 de ani.Spumă solidă50 de grade până la 200 de grade F100 lb./in.€171.63
3M 4905 Bandă VHB 12 inch x 5 yard Clear | AA6VNC 15C295 490520mil.192 oz / in.Acrilic de uz generalclar5 de ani.Spumă solidă50 de grade până la 200 de grade F100 lb./in.€728.17
3M 4951 VHB Bandă 12 inch x 5 yard Alb | AA6VRP 15C376 495145mil.288 oz / in.Acrilic cu temperatură joasăAlb5 de ani.Spumă fermă32 de grade până la 200 de grade F110 lb./in.€1,450.26
3M 4952 Bandă VHB 12 inch x 5 yard Alb | AA6VRW 15C382 495245mil.400 oz / in.Acrilic cu energie redusă a suprafețeiAlb5 de ani.Spumă fermă50 de grade până la 160 de grade F80 lb./in.€1,468.64
3M 4959 Bandă VHB 12 inch x 5 yard Alb | AA6VTG 15C392 4959120mil.320 oz / in.Acrilic de uz generalAlb5 de ani.Spumă fermă50 de grade până la 300 de grade F75 lb./in.€1,648.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4930 Bandă VHB 12 inch x 5 yard albă
€1,037.74 /unitate