Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 inch Diametru Hl 5/8-11int | AB9RKK 2EXY4

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 inch Diametru Hl 5/8-11int

În stoc
Articol: AB9RKK Model: 5717Crucea Ref: 2EXY4
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
€238.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de rezervă pentru tampon
Dimensiune montare spate5/8 "-11 INT
Tipul de montare din spateArbor Hole
Material corpCauciuc
Diametru7"
Tipul de montare a fețeiCârlig și Buclă
Max. Viteză3000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruArticolMaterialPreț
3M 5710 Adaptor tampon de lustruire 5/8 inch Filet | AB9RKJ 2EXY3 5710--Adaptor tampon de lustruire-€45.63
3M 38287 Pad de lustruire cu diametru de 3 inchi, 500 buc | AC2EGW 2JFC7 38287--Pad tampon, 3 ", 50 per interior-€4,343.11
3M 85078 Pad de lustruire, diametru 3 inchi, grosime 93/100 | CF2NUM 20RW45 85078Alb3"Pad tamponLână€26.52
3M 02648B Pad de lustruire, diametru 3 1/4 inch | CF2NUT 20RW48 02648BPortocaliu / Negru3 1 / 4 "Pad tamponSpumă€18.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5717 Buffing Backup Pad 7 inch Diametru Hl 5/8-11int
€238.39 /unitate