Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 665 Bandă de repoziționare Upvc transparentă 1/2 inch x 5 yd | AD6HQA 45J517

3M 665 Bandă de repoziționare Upvc transparentă 1/2 inch x 5 yd

În stoc
Element: AD6HQA Model: 665Crucea Ref: 45J517
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
€13.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă repoziționabilă
Puterea de aderență25 oz / in. (Față) 23 oz./in. (Înapoi)
AdezivTack mediu
Culoriclar
Lungime5 de ani.
MaterialUPVC
Temp de performanță60 de grade până la 125 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune19 lb./in.
Grosime3.5mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3919102040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 665 Bandă de repoziționare Upvc transparentă 11/2 inch x 5 yd | AD6HPZ 45J516 6651.5 "€33.99
3M 665 Banda de repoziționare UPVC Clear 1 Inch x 5 Yard | AD6HQB 45J518 6651"€25.72
3M 665 Banda de repoziționare UPVC Clear 2 Inch x 5 Yard | AD6HQC 45J519 6652"€44.98
Bandă de repoziționare 3M 665 UPVC transparentă 3/4 inch x 5 yard | AD6HQD 45J520 6653 / 4 "€19.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 665 Bandă de repoziționare Upvc transparentă 1/2 inch x 5 yd
€13.47 /unitate