Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 6969 Bandă pentru conducte 2 inch x 60 yard 10.5 mil Olive | AA6ZFN 15F768

3M 6969 Bandă adezivă 2 inch x 60 yard 10.5 mil măsline

În stoc
Articol: AA6ZFN Model: 6969Crucea Ref: 15F768
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
€76.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda adeziva
Puterea de aderență58 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriMăslin
Lungime60 de ani.
MaterialPolietilenă peste pânză
Temp de performanță40 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune29 lb./in.
Grosime10.5mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS5906100000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriArticolLungimeForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 6969 Bandă pentru conducte 2 inch x 60 yard 10.5 mil negru | AA6ZFM 15F767 696958 oz / in.NegruBanda adeziva60 de ani.29 lb./in.10.5mil.€72.50
3M 6969 Bandă pentru conducte 2 inch x 60 yard 10.5 mil Silver | AA6ZFP 15F769 696958 oz / in.SilverBanda adeziva60 de ani.29 lb./in.10.5mil.€75.46
3M 8979 Bandă pentru conducte 2 x 60 yard 12.6 mil Slate Blue | AA6ZGK 15F803 897952 oz / in.Ardezie albastrăBanda adeziva60 de ani.36 lb./in.12.6mil.€67.22
3M 8979 Bandă pentru conducte 2 x 25 yard 12.6 mil Slate Blue | AA6ZGL 15F805 897952 oz / in.Ardezie albastrăBanda adeziva25 de ani.36 lb./in.12.6mil.€45.50
3M 8979 Bandă pentru conducte 2 inch x 60 yard 12.6 mil Olive | AA6ZGM 15F806 897952 oz / in.MăslinBanda adeziva60 de ani.36 lb./in.12.6mil.€85.90
3M 8979 Bandă pentru conducte 2 inch x 60 yard 12.6 mil negru | AA6ZGN 15F807 897952 oz / in.NegruBanda adeziva60 de ani.36 lb./in.12.6mil.€84.31
3M 70006250602 Bandă adezivă | CN7UCA 164AW4 70006250602--Banda adeziva---€43.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 6969 Bandă adezivă 2 inch x 60 yard 10.5 mil măsline
€76.23 /unitate