Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1/2 inch x 18 yard | AA6VWK 15C488

3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1/2 inch x 18 yard

În stoc
Articol: AA6VWK Model: 8992Crucea Ref: 15C488

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda camuflanta
Puterea de aderență33 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriDark Green
Lungime18 de ani.
MaterialPoliester
Temp de performanțăPână la 400 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune48 lb./in.
Grosime3.3mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
Bandă de mascare 3M 8992 Verde închis, 1 inch dia, 100 buc | AA6VWH 15C486 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green1"Poliester€37.21
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1 inch x 18 yard | AA6VWJ 15C487 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green18 de ani.Poliester€20.33
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, diametru de 1/2 inch, 250 buc | AA6VWL 15C489 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1 / 2 "Dark Green1 / 2 "Poliester€30.03
3M 8992 Bandă de mascare verde închis 1-1/2 inch D, 100 buc | AA6VWM 15C490 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green1 1 / 2 "Poliester€40.99
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1-1/2 inch x 18 yd | AA6VWN 15C491 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green18 de ani.Poliester€33.59
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, 2 inchi dia, 100 buc | AA6VWP 15C492 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.2"Dark Green2"Poliester€44.37
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 2 inch x 18 yard | AA6VWQ 15C493 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.2"Dark Green18 de ani.Poliester€42.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1/2 inch x 18 yard
€9.81 /unitate