Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M AB5010 Emi Absorber 1/2x2 inch 10 mil gri, 100 buc | AD6KAK 45K302

3M AB5010 Emi Absorber 1/2x2 inch 10 mil gri, 100 buc.

În stoc
Element: AD6KAK Model: AB5010Crucea Ref: 45K302
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
€144.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă absorbantă EMI
AdezivAcril
CuloriGri
Lungime2"
MaterialRășină polimerică cu umplutură de fulgi metalici
Temp de performanță-25 grade până la 85 grade C
ModelaDreptunghi
Forța de tracțiune5460 lb./in.
Grosime10mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS3919102055
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimeModelaGrosimeLăţimePreț
3M AB5010 Emi Absorber 1-3/100 x 4 yd 10 Mil Gri | AD6KAA 45K292 AB50104 de ani.Roll continuu10mil.1 3 / 100 "€393.87
3M AB5010 EMI Absorber 2-3/50 x 4 yard 10 mil Gri | AD6KAB 45K293 AB50104 de ani.Roll continuu10mil.2 3 / 50 "€775.73
3M AB5030 Emi Absorber 1-3/100 x 4 yd 30 Mil Gri | AD6KDW 45K381 AB50304 de ani.Roll continuu30mil.1 3 / 100 "€472.64
3M AB5030 EMI Absorber 2-3/50 x 4 yard 30 mil Gri | AD6KDX 45K382 AB50304 de ani.Roll continuu30mil.2 3 / 50 "€930.71
3M AB5050 Emi Absorber 1-3/100 x 4 yd 50 Mil Gri | AD6KFU 45K426 AB50504 de ani.Roll continuu50mil.1 3 / 100 "€541.57
3M AB5050 EMI Absorber 2-3/50 x 4 yard 50 mil Gri | AD6KFV 45K427 AB50504 de ani.Roll continuu50mil.2 3 / 50 "€1,066.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M AB5010 Emi Absorber 1/2x2 inch 10 mil gri, 100 buc.
€144.07 /unitate