Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M ICE190-S Sistem de filtrare a apei 1/2 inch Npt 5 Gpm | AF7YWT 23NY94

3M Sistem de filtru de apă ICE190-S 1/2 inch Npt 5 Gpm

În stoc
Articol: AF7YWT Model: ICE190-SCrucea Ref: 23NY94
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
€862.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. HF90-S
CuloriAlb
Conexiune1/2 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere5 g / min
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.2
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală5"
Inălțime totală23.5 "
Lățimea totală8"
reduceClor, gust, miros, bacterii, sedimente, chist și solz
Viața de serviciu54,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)71.76
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (Cu ecartament)

Variante de produs

ProdusModelConexiuneRata de curgereMicroniAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăreducePreț
Sistem de filtrare a apei 3M ICE260-S 3/4 inch 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3/4 "NPT6.68 g / min0.25.5 "18 "16.88 "Clor, gust, miros, bacterii, sedimente, chist și solz€1,678.44
Sistem de filtrare a apei 3M ICE265-S 3/4 inch 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3/4 "NPT6.68 g / min35.5 "18 "16.88 "Sediment, clor, gust, miros și solz€1,651.02
Sistem de filtrare a apei 3M ICE120-S 3/8 inch Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3/8 "NPT1.5 g / min0.54.5 "17 "4"Sediment, clor, gust, miros, chist și solz€453.92
3M ICE125-S Sistem de filtrare a apei 3/8 inch Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3/8 "NPT1.5 g / min14.5 "17 "4"Sediment, clor, gust, miros și solz€425.05
Sistem de filtrare a apei 3M ICE140-S 3/8 inch Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3/8 "NPT2.1 g / min0.25"14.75 "4.5 "Clor, gust, miros, bacterii, sedimente, chist și solz€602.41
Sistem de filtrare a apei 3M ICE145-S 3/8 inch Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91 ICE145-S3/8 "NPT2.1 g / min35"14.75 "4.5 "Sediment, clor, gust, miros și solz€516.79
Sistem de filtrare a apei 3M ICE160-S 1/2 inch 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1/2 "NPT3.34 g / min0.25"17.5 "8"Clor, gust, miros, bacterii, sedimente, chist și solz€670.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Sistem de filtru de apă ICE190-S 1/2 inch Npt 5 Gpm
€862.06 /unitate