Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MH14-6FLX Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg, 25 Pk | AC9XCD 3LB38

3M MH14-6FLX Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWG, 25 buc.

În stoc
Element: AC9XCD Model: MH14-6FLXCrucea Ref: 3LB38
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
€68.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneIulie
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.9 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#6
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPreț
Terminal furcă 3M MH10-14FLK galben de la 12 la 10 AWg | AB9KRN 2DPT4 MH10-14FLKGalben1.2 "1 / 4 "12-10 AWG€548.60
Terminal furcă 3M MH14-8FLK albastru 16 până la 14 AWG, 250 buc | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKAlbastru1"#816-14 AWG€369.16
Terminal furcă 3M MH10-8FLK galben de la 12 la 10 AWG, 250 buc | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKGalben1"#812-10 AWG€601.16
Terminal furcă 3M MH10-10FLK, 12 până la 10 AWG, galben, 250 buc | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKGalben1"#1012-10 AWG€484.63
Terminal furcă 3M MH18-8FLK roșu 22 până la 18 AWG, 250 buc | AC2FMN 2JMC1 MH18-8FLKRoșu1"#822-18 AWG€338.42
Terminal furcă 3M MH18-10FLK roșu 22 până la 18 AWG, 250 buc | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKRoșu1"#1022-18 AWG€387.20
Terminal furcă 3M MH14-10FLK albastru 16 până la 14 AWG, 250 buc | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKAlbastru1"#1016-14 AWG€370.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MH14-6FLX Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWG, 25 buc.
€68.80 /unitate