Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MU14-187DFK mamă deconectare goală 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AC2FGL 2JKZ7

3M MU14-187DFK mamă deconectare goală 16 până la 14 AWg, 1000 buc.

În stoc
Element: AC2FGL Model: MU14-187DFKCrucea Ref: 2JKZ7
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
€449.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.085 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.58 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.187 x 0.020 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune filăBaril în interiorul Dia.Material conexiuneGama de sârmăTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăPreț
3M MU18-187DFX mamă deconectare goală 22 până la 18awg, 100 buc | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "Alamă22-18 AWGNeizolat347 grade F600V0.58 "€131.93
3M MU18-250DFX mamă deconectare goală 22 până la 18awg, 100 buc | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Alamă22-18 AWGNeizolat347 grade F600V0.66 "€92.58
3M MI10-250DFK mamă deconectare goală 12 până la 10awg, 500 buc | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "Alamă12-10 AWGNeizolat347 grade F600V0.64 "€729.97
3M MU14-250DFHTK mamă deconectare goală 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Oţel16-14 AWGNeizolat900 grade F600V0.64 "€351.47
3M MU14-250DFX mamă deconectare goală 16 până la 14awg, 100 buc | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Alamă16-14 AWGNeizolat347 grade F600V0.66 "€52.14
3M MU14-250DFHTX mamă deconectare goală 16 - 14awg, 100 buc | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "x 0.250"0.095 "Oțel nichelat16-14 AWGNu izolat900 grade F1000V0.64 "€195.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MU14-187DFK mamă deconectare goală 16 până la 14 AWg, 1000 buc.
€449.56 /unitate